Hellermanntyton - Gaine annelée CTT, Ø nominal 24, PTFE, noir, rouleau de 25 mètres - 169-23024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 23.5 mm
matériau - autre
couleur - noir
diamètre intérieur - 19 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026403007
Réf. Sonepar
00816640300
Réf. Fournisseur
169-23024
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
23.5 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
diamètre intérieur:
19 mm
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
souple
diamètre nominal:
24 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-65...260 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
76 mm
rayon de courbure, dynamique:
76 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non