Hellermanntyton - Gaine annelée HG-DC, Ø nominal 21, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m - 166-11803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 13.7 mm
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310800
Réf. Sonepar
00816631080
Réf. Fournisseur
166-11803
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
21 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
13.7 mm
indice de protection (IP):
IP40
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
90 mm
rayon de courbure, dynamique:
90 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Oui
fermant à clé (en deux parties):
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine double fente utile pour l'entretien d'armoires électriques, la construction de machines et en usines.La gaine peut être ouverte et fermée à volontéInsertion latérale des câbles possibleBonne résistance à l'abrasionSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir