Hellermanntyton - Gaine annelée HG-ELW, Ø nominal 28, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m - 166-12007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 28.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 23.1 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026322810
Réf. Sonepar
00816632281
Réf. Fournisseur
166-12007
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
28.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23.1 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
28 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
45 mm
rayon de courbure, dynamique:
45 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Machines et véhicules commerciaux.Flexible et très résistant à la fatigue mécaniqueRésistant à l'abrasionBonne résistance aux impacts, retrouve sa forme suite à un écrasementRésistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre, ni phosphoreCouleur: noir; gris (RAL 7031) sur demande


