Hellermanntyton - Gaine annelée HG-ELW, Ø nominal 8, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 100m - 166-12001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 6.5 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026322759
Réf. Sonepar
00816632275
Réf. Fournisseur
166-12001
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
10 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
6.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
8 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
15 mm
rayon de courbure, dynamique:
15 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non