Hellermanntyton - Gaine annelée HG-ELWS, Ø nominal 28, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m - 166-12018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée HG-ELWS, Ø nominal 28, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 23.1 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026329109

Réf. Sonepar

00816632910

Réf. Fournisseur

166-12018

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

28.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

23.1 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

28 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-ELWS, Ø nominal 28, polyamide 6 (PA6), noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, gaine fendue, extra légère, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Machines et véhicules commerciauxFlexible et très résistant à la fatigue mécaniqueRésistant à l'abrasionBonne résistance aux impacts, retrouve sa forme suite à un écrasementRésistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre, ni phosphoreCouleur: noir; gris (RAL 7031) sur demande