Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine annelée HG-FR, Ø nominal 13, polyamide 6 (PA6-FR), noir, rouleau de 50m - 166-11401

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 13 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 9.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026302577

Réf. Sonepar

00816630257

Réf. Fournisseur

166-11401

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

13 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

9.8 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

13 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

rayon de courbure, statique:

25 mm

rayon de courbure, dynamique:

25 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-FR, Ø nominal 13, polyamide 6 retardateur de flamme (PA6),UL94 V0, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, forte épaisseur, UV résistant, température d'utilisation de -40°C à +120°C, en rouleau de 50m