Hellermanntyton - Gaine annelée HG-HI, Ø nominal 21, polyamide 12 (PA12), noir, rouleau de 50m - 166-11503

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée HG-HI, Ø nominal 21, polyamide 12 (PA12), noir, rouleau de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16.7 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026302669

Réf. Sonepar

00816630266

Réf. Fournisseur

166-11503

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

21.2 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16.7 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

21 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-50...110 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

35 mm

rayon de courbure, dynamique:

35 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-HI, Ø nominal 21, polyamide 12 (PA12), UL, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, très flexible, UV résistant, température d'utilisation de -50°C à +110°C, en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible en PA12 pour les applications avec des mouvements continus et de grandes flexions, comme dans la robotique et les automates, le ferroviaire, la construction de machines-outils et le bâtiments.Excellente tenue à la fatigueTrès flexibleRetrouve sa forme après écrasementBonnes propriétés mécaniques à basse températureHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir