Hellermanntyton - Gaine annelée HG-HI, Ø nominal 16, polyamide 12 (PA12), noir, rouleau de 50m - 166-11502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 11.8 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026302652
Réf. Sonepar
00816630265
Réf. Fournisseur
166-11502
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
15.8 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
11.8 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-50...110 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
30 mm
rayon de courbure, dynamique:
30 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible en PA12 pour les applications avec des mouvements continus et de grandes flexions, comme dans la robotique et les automates, le ferroviaire, la construction de machines-outils et le bâtiments.Excellente tenue à la fatigueTrès flexibleRetrouve sa forme après écrasementBonnes propriétés mécaniques à basse températureHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'IEC 61386Couleur : noir


