Hellermanntyton - Gaine annelée HG-LW, Ø nominal 11, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m - 166-11201

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée HG-LW, Ø nominal 11, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 11.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 8.3 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026302409

Réf. Sonepar

00816630240

Réf. Fournisseur

166-11201

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

11.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

8.3 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

11 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

20 mm

rayon de courbure, dynamique:

20 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-LW, Ø nominal 11, polyamide 6 (PA6), certifié UL, noir, sans halogène, sans soufre et phosphore, faible épaisseur, faible poids, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine annelée flexible de faible épaisseur pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Faible épaisseurTrès flexible et bonne résistance à la fatiguePetit rayon de courbureHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleurs : noir, gris (RAL 7031 - sur demande)