Hellermanntyton - Gaine annelée HG-LW, Ø nominal 67, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 10m - 166-11209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 67.2 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 56.5 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026302485
Réf. Sonepar
00816630248
Réf. Fournisseur
166-11209
Marque
Hellermanntyton
diamètre externe:
67.2 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
56.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
67 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
110 mm
rayon de courbure, dynamique:
110 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
qualité du matériau:
polyamide 6
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible de faible épaisseur pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Faible épaisseurTrès flexible et bonne résistance à la fatiguePetit rayon de courbureHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreCouleurs : noir, gris (RAL 7031 - sur demande)


