Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine annelée HG-PP, Ø nominal 20, polypropylène (PP), noir, rouleau de 50m - 166-11903

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine annelée HG-PP, Ø nominal 20, polypropylène (PP), noir, rouleau de 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 14.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026325460

Réf. Sonepar

00816632546

Réf. Fournisseur

166-11903

Marque

Hellermanntyton

diamètre externe:

20 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

noir

diamètre intérieur:

14.8 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

20 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

température d'utilisation:

-20...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

40 mm

rayon de courbure, dynamique:

40 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine annelée HELAGUARD HG-PP, Ø nominal 20, polypropylène (PP), noir, très flexible, épaisseur standard, température d'utilisation de -20°C à +90°C, en rouleau de 50m

Les Atouts de l'article:

Gaine en Polypropylène d'épaisseur standard utilisée pour la fabrication de machines, d'installations électriques et de bâtiments (en particulier dans des coulées de béton ou dans du plâtre).Très flexibleRésiste à l'abrasionRésiste aux acides et aux basesAuto-extinguible selon l'IEC 61 386