Hellermanntyton - Gaine annelée HG-SW, Ø nominal 15,8, polyamide 6 (PA6), noir, rouleau de 25m - 166-11110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 15.8 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 11.8 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026302331
Réf. Sonepar
00816630233
Réf. Fournisseur
166-11110
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
15.8 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
11.8 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
résistance à la compression:
589 N
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
35 mm
rayon de courbure, dynamique:
35 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
736 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine annelée flexible d'épaisseur standard pour la construction de machines, d'usines, d'armoires électriques et de bâtiments publics.Très flexible et bonne résistance à la fatigueTrès forte résistance à l'abrasionHaute résistance aux chocs (retrouve sa forme après écrasement)Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphoreAuto-extinguible selon l'UL94 V2Couleurs : noir, gris (sur demande)