Hellermanntyton - Gaine de protection détectable ouverte Bleu D25RL25m - 161-66300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 23...27 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660691102

Réf. Sonepar

00816069110

Réf. Fournisseur

161-66300

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

bleu

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

23...27 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...100 °C

température de fonctionnement à court terme:

140 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1.05 mm

Gaine de protection détectable HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène avec particules métalliques, Bleu, toron mini 23.0 mm, toron maxi 27.0 mm, conditionnement par 25 mètres