Hellermanntyton - Gaine de protection HelaWrap en PA6 V0 Noir Diamètre 16mm - 161-63201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 13...16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660119279
Réf. Sonepar
00816011927
Réf. Fournisseur
161-63201
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
13...16 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...90 °C
température de fonctionnement à court terme:
120 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.8 mm
largeur d'hélice:
12.95 mm
Les Atouts de l'article:
Helawrap HWPAV0 est utilisée pour maintenir et protéger les fils et câbles dans des secteurs avec vibrations et mouvements. HWPAV0 a d'excellentes propriétés de retardateur de flamme et est affectionnée dans les secteurs où la protection à la flamme est essentielle.Solution idéale pour ranger, organiser et protéger les câblesMise en œuvre facile et sans effortAuto-extinguible selon l'UL94 V0Très bonne protection à l‘abrasionAjouter ou enlever aisément un ou plusieurs câbles en tous points de la gaineRéutilisableOutil manuel de montage inclus (HAT)