Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylène Grise Ø25mm RL25m - 161-64402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - gris
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 23...27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5022660178238
Réf. Sonepar
00816017823
Réf. Fournisseur
161-64402
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
gris
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
23...27 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-60...110 °C
température de fonctionnement à court terme:
140 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.05 mm
largeur d'hélice:
20 mm