Hellermanntyton - Gaine de protection Helawrap en Polypropylène Noire Ø16mm Bte2m - 161-64204

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 13...16 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660178283

Réf. Sonepar

00816017828

Réf. Fournisseur

161-64204

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

13...16 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-60...110 °C

température de fonctionnement à court terme:

140 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

largeur d'hélice:

13 mm

Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles en rouleau, Polypropylène, Noir, toron mini 13.0 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 2 mètres