Hellermanntyton - Gaine en PVC PSR, Ø nominal 12, PVC, gris, rouleau 30 mètres - 166-40001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine en PVC PSR, Ø nominal 12, PVC, gris, rouleau 30 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 14.5 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026326467

Réf. Sonepar

00816632646

Réf. Fournisseur

166-40001

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

14.5 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

25 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

12 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Gaine en PVC HELAGUARD PSR12, Ø nominal 12, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -20°C à +70°C, reconnu UL, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, rouleau de 30 mètres

Les Atouts de l'article:

Gaine flexible avec revêtement PVC lisse et renfort spiralé en PVC. Les gaines PSR sont utilisées typiquement dans la construction navale, de machines, d'usines, d'automatismes et dans les installations électriques de manière générale.Extrêmement flexibleAutorise des mouvements de torsionAuto-extinguibleCâbles faciles à insérerPeut être utilisée avec les raccords PSRCouleurs : gris, noir, vert (résistant aux huiles), ou bleu (résistant à haute température) sur demande