Hellermanntyton - Gaine en PVC PSR, Ø nominal 50, PVC, gris, rouleau 30 mètres - 166-40007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 46.4 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 105 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026326528

Réf. Sonepar

00816632652

Réf. Fournisseur

166-40007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

46.4 mm

diamètre intérieur:

40 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

105 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

50 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

matériau de l'hélice:

autre

température d'utilisation:

-20...70 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

flexibilité:

extrêmement flexible

couleur:

gris

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine en PVC HELAGUARD PSR50, Ø nominal 50, polychlorure de vinyle (PVC), gris, température d'utilisation -20°C à +70°C, reconnu UL, auto-extinguible, très flexible, renforcement spiralé, rouleau de 30 mètres