Hellermanntyton - Gaine en PVC PSRSC, Ø nominal 16, PVC, gris, rouleau de 30m - 166-40302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 50 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026326559
Réf. Sonepar
00816632655
Réf. Fournisseur
166-40302
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
50 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
matériau de l'hélice:
autre
température d'utilisation:
-5...70 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Non