Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 70mm - 555-27019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 7...7 mm

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 150000 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFPT

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660626906

Réf. Sonepar

00816000265

Réf. Fournisseur

555-27019

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

7...7 mm

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

150000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine non thermorétractableT°: -40°C à +90°C, Blanc, conditionnement par 15 mètres