Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C jaune Ø 65mm - 555-26414

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.4...6.4 mm

  • diamètre du câble - 6.4...6.4 mm

  • longueur - 150000 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFPT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026171395

Réf. Sonepar

00816617139

Réf. Fournisseur

555-26414

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.4...6.4 mm

diamètre du câble:

6.4...6.4 mm

longueur:

150000 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine non thermorétractableT°: -40°C à +90°C, Polyoléfine, Jaune, longeur 15 m, conditionnement par 15 mètres