Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-6.4/3.2, noir, rouleau 300m - 342-30640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - élastomère (PES)
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable PST-HT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026150383
Réf. Sonepar
00816615038
Réf. Fournisseur
342-30640
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
élastomère (PES)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces gaines sont utilisées pour la protection longue durée des câbles dans les équipements militaires, le sport automobile et l'aeronautique.La gaine PST-HT est disponible en deux longueurs de rouleaux. Nous consulter.