Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi fine élastomère, PST-HT-9.5/4.8 1, noir, rouleau 50m - 342-30950

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - élastomère (PES)

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable PST-HT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026150406

Réf. Sonepar

00816615040

Réf. Fournisseur

342-30950

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

élastomère (PES)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, PST-HT, Elastomère, Noir, diamètres 9.5 mm/4.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 150 mètres