Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-12.7/6.4, noir, rouleau 25m - 342-10040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - élastomère (PES)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable PST-H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026668437
Réf. Sonepar
00816000233
Réf. Fournisseur
342-10040
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
élastomère (PES)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1.2 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces gaines sont particulièrement recommandées pour la protection à long terme des faisceaux de fils et câbles dans l'Aéronautique, le Militaire et l'Automobile.