Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-4.8/2.4, noir, rouleau 50m - 342-10010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, PST-H-4.8/2.4, noir, rouleau 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - élastomère (PES)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable PST-H

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026668406

Réf. Sonepar

00816000230

Réf. Fournisseur

342-10010

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

élastomère (PES)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, PST-H, Elastomère, Noir, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Ces gaines sont particulièrement recommandées pour la protection à long terme des faisceaux de fils et câbles dans l'Aéronautique, le Militaire et l'Automobile.