Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-101,2/51, noir, rouleau 10m - 342-20100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-101,2/51, noir, rouleau 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 102 mm

  • diamètre interne après rétreint - 51 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - élastomère (PES)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable SE28

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026432571

Réf. Sonepar

00816643257

Réf. Fournisseur

342-20100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

102 mm

diamètre interne après rétreint:

51 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

élastomère (PES)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

3.6 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 101,2 mm/51 mm, retreint 2:1, conditionnement par 10 mètres