Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-25.4/12.7, noir, rouleau 30m - 342-20060

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - élastomère (PES)

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable SE28

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026432601

Réf. Sonepar

00816643260

Réf. Fournisseur

342-20060

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

élastomère (PES)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.8 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-75...150 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, SE28, Elastomère, Noir, diamètres 25.4 mm/12.7 mm, retreint 2:1, conditionnement par 30 mètres