Hellermanntyton - Gaine thermo à paroi standard élastomère, SE28-4.8/2.4, noir, rouleau 60m - 342-20010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - élastomère (PES)
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable SE28
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026432632
Réf. Sonepar
00816643263
Réf. Fournisseur
342-20010
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
élastomère (PES)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.85 mm
longueur:
60 m
température de fonctionnement:
-75...150 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non