Hellermanntyton - Gaine thermo polyoléfine 2:1, HIS-PACK 2.4/1.2, transparent, dévidoir 10m - 300-30243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026133546
Réf. Sonepar
00816613354
Réf. Fournisseur
300-30243
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/32 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non





