Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 2.4/1.2, LG 1.2m - 332-00249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVDF
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable KYNAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026147017
Réf. Sonepar
00816614701
Réf. Fournisseur
332-00249
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVDF
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/32 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.25 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Préconisée pour l'isolation électrique et la décharge de traction de connecteurs, d'épissures, d'interrupteurs thermiques, de résistances PTC dans la plupart des industries, en particulier l'aéronautique et le militaire.Gaine thermorétractable transparente semi-rigide Forte résistance aux agents chimiques et au perçageParoi extra fineTrès haute température d'utilisationAuto-extinguibleTrès bonnes propriétés mécaniques et électriquesMatière transparente pour inspection visuel des composants