Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 3.2/1.6, LG 1.2m - 332-00329

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermo polyvinylidène fluoride transparente, KYNAR, 3.2/1.6, LG 1.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PVDF

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable KYNAR

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026147031

Réf. Sonepar

00816614703

Réf. Fournisseur

332-00329

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PVDF

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.25 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, KYNAR, polyvinylidène fluoride (PVDF), transparente, longueur 1220 mm, diamètres 3.2 mm/1.6 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100