Hellermanntyton - Gaine thermo Téflon fluoropolymère, transparent, TFE2-1.27/0.69, longueur 1,22m - 336-00139

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.27 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.69 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026149318

Réf. Sonepar

00816614931

Réf. Fournisseur

336-00139

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.27 mm

diamètre interne après rétreint:

0.69 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.25 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-65...260 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, TFE2, PTFE, Transparent, longeur 1220 mm, diamètres 1.27 mm/0.69 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25