Hellermanntyton - Gaine thermo Téflon fluoropolymère, transparent, TFE2-1.39/0.82, longueur 1,22m - 336-00149

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.82 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026149332

Réf. Sonepar

00816614933

Réf. Fournisseur

336-00149

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.39 mm

diamètre interne après rétreint:

0.82 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.25 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-65...260 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, TFE2, PTFE, Transparent, longeur 1220 mm, diamètres 1.39 mm/0.82 mm, retreint 2:1, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TFE2 est idéale pour les applications à haute température, lorsqu'une résistance aux fluides agressifs est exigée ou lorsqu'une gaine à paroi très mince est requise, comme pour les instruments de mesure du pH. La gaine TFE2 peut aussi être utilisée dans la réduction des mouvements dus aux frictions, en couverture de cylindre par exemple.Résistance à très haute températureGaine transparente à paroi extra fineHaute résistance à l'abrasion et aux agents chimiques agressifsDisponible soit en coefficient de rétreint de 2:1 (TFE2) soit en 4:1 (TFE4)