Hellermanntyton - Gaine thermo Téflon fluoropolymère, transparent, TFE4-12.7/3.66, rouleau 100m - 339-01281

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.66 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026624464

Réf. Sonepar

00816000212

Réf. Fournisseur

339-01281

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

3.66 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.38 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-70...260 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en rouleau, TFE4, PTFE, Transparent, diamètres 12.7 mm/3.66 mm, retreint 4:1, conditionnement par 100 mètres