Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX HA47, noir, 33/8, boîte de 1m - 321-50330

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi  adhésivée TREDUX HA47, noir, 33/8, boîte de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 33 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TREDUX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026239873

Réf. Sonepar

00816623987

Réf. Fournisseur

321-50330

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

33 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1m, TREDUX HA47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 33.0 mm/8.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésifConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités