Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi adhésivée TREDUX HA47, noir, 85/25, boîte de 1m - 321-50850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 85 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TREDUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026239910
Réf. Sonepar
00816623991
Réf. Fournisseur
321-50850
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
85 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine TREDUX à paroi épaisse est recommandée pour la protection d'épissures enterrées et toutes les utilisations en environnements sévères.Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse avec adhésifConditionnée dans une boîte présentoir pour des utilisations en petites quantités