Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA47, noir, 105/30, LG 1m - 321-20900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HA47
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026250458
Réf. Sonepar
00816625045
Réf. Fournisseur
321-20900
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
105 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non