Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA67, noir, 119/23, LG 1,2m - 321-30600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 119.4 mm
diamètre interne après rétreint - 22.9 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HA67
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026322872
Réf. Sonepar
00816632287
Réf. Fournisseur
321-30600
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
119.4 mm
diamètre interne après rétreint:
22.9 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
6:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.8 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non