Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse adhésivée HA67, noir, 44/7, LG 1,2m - 321-30200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 44.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HA67

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026322902

Réf. Sonepar

00816632290

Réf. Fournisseur

321-30200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

44.4 mm

diamètre interne après rétreint:

7.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

6:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

1.5...70 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.6 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif en barres de 1,22m, HA67, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1220 mm, diamètres 44,4 mm/7,4 mm, retreint 6:1, conditionnement 2x1,22m