Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 19/6, LG 1m - 321-10180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 19/6, LG 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HU47

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026240312

Réf. Sonepar

00816624031

Réf. Fournisseur

321-10180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.7 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif en barres de 1m, HU47, Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 19.0 mm/6.0 mm, retreint 3,5:1, conditionnement par 40 mètres

Les Atouts de l'article:

La résistance de la HU47 la rend particulièrement adaptée aux applications en environnement sévère.Gaine thermorétrctable à paroi épaisseSans adhésif