Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi épaisse sans adhésif HU47, noir, 85/25, LG 1m - 321-10850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 85 mm
diamètre interne après rétreint - 25 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HU47
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026240343
Réf. Sonepar
00816624034
Réf. Fournisseur
321-10850
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
85 mm
diamètre interne après rétreint:
25 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La résistance de la HU47 la rend particulièrement adaptée aux applications en environnement sévère.Gaine thermorétrctable à paroi épaisseSans adhésif