Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-40/13, noir, rouleau 25m - 340-40130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 40 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable EPS300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026149899
Réf. Sonepar
00816614989
Réf. Fournisseur
340-40130
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
40 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non