Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée EPS300-9/3, noir, rouleau 150m - 340-09030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable EPS300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026149813
Réf. Sonepar
00816614981
Réf. Fournisseur
340-09030
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
9 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non