Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA32 12/4, rouleau 75m - 318-51200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TA32

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026231228

Réf. Sonepar

00816623122

Réf. Fournisseur

318-51200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

75 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TA32, Polyoléfine, Noir, diamètres 12.0 mm/4.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 75 mètres