Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir, 40/13 , longueur 1.2m - 315-13007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 40 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TA37
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026444611
Réf. Sonepar
00816644461
Réf. Fournisseur
315-13007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
40 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui