Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA37, noir, 9/3 , longueur 1.2m - 315-13003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TA37

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026444659

Réf. Sonepar

00816644465

Réf. Fournisseur

315-13003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-40...105 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA37, TCN24, Polyoléfine, auto-extinguible et sans halogène, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 9 mm/3 mm, retreint 3:1, conditionnement par 25