Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA42, noir, 12/3, longueur 1.2m - 318-41200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA42, noir, 12/3, longueur 1.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TA42

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026224992

Réf. Sonepar

00816622499

Réf. Fournisseur

318-41200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA42, Polyoléfine, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 12.0 mm/3.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 25

Les Atouts de l'article:

Le fort coefficient de rétreint rend possible la réparation d'un grand nombre de gaines de câbles endommagés sans avoir à retirer les connecteurs.Gaines thermorétractables à paroi fine adhésiveHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint