Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine, TREDUX, jaune/vert,1.5/0.5, longueur 1m - 319-00157

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TREDUX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026227641

Réf. Sonepar

00816622764

Réf. Fournisseur

319-00157

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TREDUX, Polyoléfine, Vert/jaune, longeur 1000 mm, diamètres 1.5 mm/0.5 mm, retreint 3:1, conditionnement par 20 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TREDUX à paroi fine est utilisée pour l'isolation électrique de manière générale et pour la protection mécanique de câbles et de faisceaux.Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexibleTaux de rétreint de 2:1 ou 3:1Gaines disponibles en longueur de 1 mètre Packaging adapté pour le rangement et le stockage9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)