Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine, TREDUX, noir, 101.6/50.8 , longueur de 1m - 319-10200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 50.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TREDUX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026227672

Réf. Sonepar

00816622767

Réf. Fournisseur

319-10200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

101.6 mm

diamètre interne après rétreint:

50.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TREDUX, Polyoléfine, Noir, longeur 1000 mm, diamètres 101.6 mm/50.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 2 mètres