Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine, TREDUX, noir, 50.8/25.4 , longueur de 1m - 319-05100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TREDUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026227610
Réf. Sonepar
00816622761
Réf. Fournisseur
319-05100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
50.8 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.14 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TREDUX à paroi fine est utilisée pour l'isolation électrique de manière générale et pour la protection mécanique de câbles et de faisceaux.Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexibleTaux de rétreint de 2:1 ou 3:1Gaines disponibles en longueur de 1 mètre Packaging adapté pour le rangement et le stockage9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)